Kefkový nástavec R75

Č. pol.: 2.763-047.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2.763-047.0
EAN/GTIN 4054278777795
Číslo výrobcu 2.763-047.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Veľmi robustný valček kefkového nástavca vyrobený z vysoko kvalitného hliník má integrovanú a časovo úspornú preventívnu funkciu. Plochá a kompaktná konštrukcia umožňuje napríklad pohon políc, zatiaľ čo tichý prevádzkový hluk umožňuje aj aplikácie v oblastiach citlivých na hluk bez akýchkoľvek problémov. Farebne označené komponenty a zavádzací návod na kefu uľahčujú obsluhu a údržbu.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 567 x 809 x 292 mm.
  • Počet kefiek: 2 kus
  • Pracovná šírka: 750 mm
  • Hmotnosť: 42,7 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 47,7 kg
  • Výkon: 1200 W
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 24 V

Vhodné výrobky