Kefkový nástavec R65

Č. pol.: 2.763-046.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2.763-046.0
EAN/GTIN 4054278864099
Číslo výrobcu 2.763-046.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustná valcová kefová hlava z hliník s integrovanou funkciou pre-action. Nízkoprofilový dizajn, nízka hlučnosť a jednoduchá údržba s farebným kódovaním a pomôckami na vkladanie štetcov.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 567 x 717 x 292 mm.
  • Počet kefiek: 2 kus
  • Pracovná šírka: 650 mm
  • Hmotnosť: 39,5 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 44,5 kg
  • Výkon: 1200 W
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 24 V

Vhodné výrobky