Kefkový nástavec R120 s.

Č. pol.: 2.763-034.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2.763-034.0
EAN/GTIN 4039784946309
Číslo výrobcu 2.763-034.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kefkový nástavec s 2 valcovými kefami a pracovnou šírkou 120 cm. Výmena kefy bez použitia náradia. Bočné zástery sú výškovo nastaviteľné a držia vodu pod kefkovým nástavcom. Čistiaci vozový park je teda optimálne privádzaný do sacieho lúča aj pri zatáčaní. Kefkový nástavec balený samostatne.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 77 x 125 x 34,5 cm.
  • Počet kefiek: 2 kus
  • Pracovná šírka: 120 cm
  • Hmotnosť: 56 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 106 kg

Vhodné výrobky