Kefkový nástavec D43

Č. pol.: 2.763-023.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.763-023.0
EAN/GTIN 4039784625051
Číslo výrobcu 2.763-023.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kefkový nástavec s 1 kotúčovou kefou a pracovnou šírkou 43 cm.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 492 x 509 x 424 mm.
  • Počet kefiek: 1 kus
  • Pracovná šírka: 430 mm
  • hmotnosť vrátane balenia: 31 kg

Vhodné výrobky