Sacia hadica

Č. pol.: 2.645-340.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.645-340.0
EAN/GTIN 4054278605296
Číslo výrobcu 2.645-340.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Sacia hadica s dĺžkou 5 metrov pre použitie s naším čerpadlo na odpadovú vodu WWP 45. Je možné pripojiť existujúci sací kôš (hrubý filter).

Charakteristika:

  • hmotnosť vrátane balenia: 7,3 kg
  • Vnútorný priemer: DN 75 mm
  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • dĺžka hadice: hodinová predpoveď počasia 5 m