Sada na čistenie kobercov

Č. pol.: 2.642-663.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.642-663.0
EAN/GTIN 4039784590496
Číslo výrobcu 2.642-663.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Predlžovacia súprava na intenzívne čistenie kobercov pozostávajúcich z 2 sacích pier na kobercové podlahy, 1 modrých valčekových kefiek, 1 l čistiaceho prostriedku RM 764 a 0.5 l čistiaceho prostriedku RM 769.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 180 x 100 x 300 mm.
  • Hmotnosť: 2,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 2,1 kg
  • Dĺžka: 18,5 cm
  • Množstvo: 1 kus