Y-kus stlačený vzduch

Č. pol.: 2.574-003.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 2.574-003.0
EAN/GTIN 4066529007278
Číslo výrobcu 2.574-003.0
Číslo L L00950 237192
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Špeciálne navrhnutý systém Y-kus umožňuje prípojka 2 nízkoprierezových hadíc stlačeného vzduchu priamo do tryskacích systémov Kärcher suchého ľadu s inovatívnymi procesmi na báze tekutých peliet. Príslušenstvo s jednoduchou inštaláciou zvyšuje množstvo stlačeného vzduchu na dodávku zariadenia Ice Blaster a tým okamžite zvyšuje čistiaci výkon.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 106 x 100 x 27 mm.
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg