Popis:
Impulzní membránový ventil NC, 230 V, 50/60 Hz, vnitřní předstih, teplota média. -15 až 85 °C, okolní teplota. -20 až 85 °C, G1 1/2, PN 2-8, 5 bar, CR. Moderní ochrana životního prostředí vyžaduje odpovídající postupy čištění. Filtrační zařízení jsou nezbytnou součástí systémů pro čištění vzduchu. K čištění použitých tkaninových filtrů se v krátkých intervalech foukají tlakové impulsy proti směru hlavního proudu do tkaninových filtrů. Magnetické ventily použité pro tento účel se vyznačují konstrukčními vlastnostmi specifickými pro danou aplikaci.: - Rohová konstrukce pro optimalizaci proudění vzduchu - Plný průřez ventilu na sedle ventilu - Extrémně krátké spínací časy - Tichý provoz díky zabudovaným tlumičům hluku (velikost 1 1/2 až 2 1/2 dodatečně montovatelná) - Snadná údržba a opravy díky okamžitě dostupným membránám a opotřebitelným dílům Ventil není vhodný jako uzavírací orgán pro standardní aplikace.
Charakteristika:
- A: 61,0 mm
- Š: 132,0 mm
- DN: 55
- Medium: Vzduch, proplachovací plyn, surový plyn
- Konstrukce: 2
- Kryty a skříně: Hliník
- Závit: G 1 1/2
- Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
- Membrána: TPE
- Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení/konektoru)
- Vnitřní díly: z nerezové oceli
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 8,5 bar
- Provozní tlak minimální: 2 bar
- Odvzdušňovací přípojka: G 3/8
- Elektrické připojení: ISO 4400 Zásuvka zařízení/konektor
- Max. teplota média: 85 °C
- Teplota média min.: -15 °C
- Maximální teplota okolí: 85 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C