Držiak nástrojov, priemer 50 mm, 19.BMT50VL8

Č. pol.: 199510
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
Číslo položky 199510
EAN/GTIN 4069739347080
Číslo výrobcu 19.BMT50VL8
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT75, valcový držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 19.BMT50VL8
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 112
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 50 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 90 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 15 mm
  • Veľkosť stopky: BMT75
  • Veľkosť rozhrania: Ø 50,0 (vyvrtávacia tyč) mm
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie