Popis:
Diferenční tlakoměr se 2 paralelními přípojkami v dolní části, G 1/2, třída 1, 6, měřicí rozsah 0-6, 0 bar, Ø 100 . Trubkový manometr s paralelním připojením a dvěma nezávislými měřicími systémy.
Pro měření diferenčních tlaků nebo dvou různých přetlaků. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.
Charakteristika:
- Kroužek: Ocel, černá
- Kryty a skříně: Ocel
- Závit: G 1/2 AG
- měřicí člen: slitina mědi
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: mosaz
- Průměr nádoby: 100 mm
- Zorník: sklo přístrojů
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 6 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak