Kapslový manometr , G 1/4 vzadu uprostřed, 0 - 160 mbar, Ø 63

Č. pol.: 199304
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 199304
EAN/GTIN 4047322699617
Číslo výrobcu 199304
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr s kapsovým pružinovým měřidlem, pouzdro ocelové, černé, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 160 mbar, Ø 63 . S korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocel
  • Závit: G 1/4 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. mbar: 160
  • Rozsah měření min. mbar: 0
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 5 mbar