Manometr s kapslovou pružinou, G 1/2 radiálně dole, -160 / 0 mbar, Ø 100

Č. pol.: 199289
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 199289
EAN/GTIN 4047322699464
Číslo výrobcu 199289
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr s kapsovým pružinovým snímačem, pouzdro z chromniklové oceli, přípojka radiální dole, G 1/2, třída přesnosti 1, 6, měřicí rozsah -160 / 0 mbar, Ø 100 . S korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 304
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. mbar: 0
  • Rozsah měření min. mbar: -160
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 5 mbar