Softshellová bunda pro děti ACCELERATE SAFE, Děti, Hi-vis žlutá/černá, Velikost 164

Č. pol.: 19902-291-1709 164
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
Číslo položky 19902-291-1709 164
EAN/GTIN 5711074885541
Číslo výrobcu 19902-291-1709 164
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Predné vrecká na zips pre bezpečné uloženie
  • Elastický pás na zápästí a spodný okraj
  • zlepšujú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Elastický pás na zápästí
  • Gumička v spodnom okraji na bokoch
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g / m²
  • 3-vrstvová mäkká škrupina. Môže sa zmenšiť až na 1%.
  • Obvod hrudníka: 80 cm / 31.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie