Dětská Bunda vyztužená ACCELERATE SAFE, Děti, Hi-vis červená/černomodrá, Velikost 164

Č. pol.: 19901-449-22210 164
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 19901-449-22210 164
EAN/GTIN 5711074885084
Číslo výrobcu 19901-449-22210 164
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Odnímateľná kapucňa s podšívkou
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Predné vrecká so zipsom pre bezpečné uloženie
  • elastické zápästia a spodný okraj

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Fluorescenčné a so šikmými odrazmi
  • Vynikajúce priedušné vlastnosti, vetry a nepremokavé
  • Švy sú lepené
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa s elastickou vložkou
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Elastický pás na zápästí
  • Gumička v spodnom okraji na bokoch
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g / m²
  • Ripstop. Môže sa zmenšiť až na 2%.
  • Obvod hrudníka: 80 cm / 31.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie