Háková plošina R13 pro příčkové žebříky RAL 1021

Č. pol.: 19900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19900
EAN/GTIN 4031405199002
Číslo výrobcu 019900
Číslo L L90110 496
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro žebříky
  • Vyrobeno z práškově lakovaného hliníku
  • Pro pohodlný a bezúnavový stojan pro práci podle TRBS 2121 část 2
  • Bezpečnost při práci v nejvyšší třídě odolnosti proti skluzu R13 díky plošinové krytiny s korundovým ložem
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Šířka: 282 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažený hliníkem
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Hloubka kroku/příčka: 300 mm
  • Šířka kroku: 260 mm