Náhradní čepel pro trapézová 199, 10 v dávkovači

Č. pol.: 199.70
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 199.70
EAN/GTIN 4002632916076
Číslo výrobcu 199.70
Číslo L L60170 268
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 199 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Široké broušení usnadňuje řezání. Čepel je dlouhá 60 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 199 je k dispozici pod objednacím číslem 199,70 v dávkovači nožů 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
    Řez:
    Široký řez
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Trapézový kotouč tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 4otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Široký řez
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky