Funkční tričko CROSSOVER, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost L

Č. pol.: 19881-794-1809 L
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
Číslo položky 19881-794-1809 L
EAN/GTIN 5711074791606
Číslo výrobcu 19881-794-1809 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ľahká tkanina
  • Polypropylénové vlákna znižujú tvorbu zápachu vo výrobku
  • Účinná preprava vlhkosti udržuje telo v suchu a znižuje riziko zamrznutia
  • Rýchle sušenie - dôležité, aby sa zabránilo ochladeniu tela
  • pružnosť robí fit vhodný pre mužov aj ženy

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Nízka hmotnosť
  • Moderný strih
  • Preprava vlhkosti a izolácia
  • Polypropylénové vlákna znižujú tvorbu zápachu vo výrobku
  • Flexibilná tkanina, ktorá sa prispôsobí tvaru tela
  • Rýchle sušenie
  • Okrúhly výstrih
  • Vysoký komfort
  • Pokyny na starostlivosť sú vytlačené - preto žiadne otravné štítky
  • Zloženie tkaniny: 100% polypropylén
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130 g / m²
  • Pletená tkanina. Môže sa zmenšiť až na 5%.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie