Kombinéza s kapsami na kolenou ACCELERATE SAFE, Unisex, Hi-vis oranžová/černomodrá, Velikost 2XL

Č. pol.: 19519-236-14010 2XL
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
Číslo položky 19519-236-14010 2XL
EAN/GTIN 5711074843589
Číslo výrobcu 19519-236-14010 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ľahká a silná kvalita tkaniny s ripstop. Ripstop je obzvlášť odolné proti roztrhnutiu, ktoré zaisťuje dlhú životnosť tkaniny
  • Výrobok je kombináciou silnej tkaniny a strečovej tkaniny. Strečová tkanina je tam, kde je potrebná ďalšia voľnosť pohybu
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • Prevlečte sa k nohaviciam pod oboma stranami
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® sú nastaviteľné, takže ochrana kolena je vždy optimálne umiestnená
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Fluorescenčné a so šikmými odrazmi
  • Časti výrobku sú vyrobené zo strečovej tkaniny
  • Kombinácia ľahkej tkaniny kvality 236 a ULTIMÁTNEJ STREČOVEJ tkaniny kvality 511
  • Hrdlo lievika
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • D-krúžok
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Elastický pás na zápästí
  • Dvojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Vnútorná sieťka na oboch stranách
  • Skrytá slučka kladiva na pravej strane
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Vrecká s chlopňou na prednej strane stehna
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® (500 D), výškovo nastaviteľné
  • Jednoduché individuálne nastavenie výšky vrecka na koleno
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Elastický chrbát
  • S tlačovými efektmi
  • Dĺžka kroku môže byť predĺžená o 3 cm oddeľovaním červeného švu vo vnútri lemov nôh
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 70% polyester/30% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 215 g / m²
  • Keeper/Ripstop. Môže sa zmenšiť až na 2%. Výrobok má certifikáciu, že si zachováva svoje vlastnosti pri 50 umývaniach v domácnosti alebo pri priemyselných umývaniach ≥ 25.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN ISO 20471, trieda 3
  • Hi-Vis Group A..
  • ProWash®

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie