Polyethylenová hadice, průměr hadice 8 x 1 mm, žlutá, role 25 m

Č. pol.: 194245
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 194245
EAN/GTIN 4047322687553
Číslo výrobcu 194245
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyethylenová hadice (LD-PE), teplota: -40 °C až 60 °C, ø hadice 8x1 mm, PN při 23 °C max. 8 bar, žlutá, role po 25 kusech s cenově výhodnou, kalibrovanou hadicí pro použití ve šroubovací technice. Měkká a pružná struktura v kombinaci s relativně vysokou pevností a dobrou odolností proti trhlinám způsobeným napětím tvoří předpoklady pro použití v následujících oblastech:
- Flexibilní pneumatické hadice v dolním tlakovém rozsahu, pokud nejsou kladeny příliš vysoké požadavky na odolnost proti tukům, olejům nebo jiným uhlovodíkům.
- Potrubí pro řízení stlačeného vzduchu
- Podtlakové potrubí (vhodné pro vakuum do 10x8 mm)
- Rozvodné potrubí všeho druhu

Charakteristika:

  • Barva: žlutá
  • Tloušťka stěny: 1 mm
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 8 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 8 bar