Popis:
Polyethylenová hadice (LD-PE), teplota: -40 °C až 60 °C, ø hadice 5x1 mm, PN při 23 °C max. 13 bar, modrá, role po 25 kusech s cenově výhodnou, kalibrovanou hadicí pro použití ve šroubovací technice. Měkká a pružná struktura v kombinaci s relativně vysokou pevností a dobrou odolností proti trhlinám způsobeným napětím tvoří předpoklady pro použití v následujících oblastech:
- Flexibilní pneumatické hadice v dolním tlakovém rozsahu, pokud nejsou kladeny příliš vysoké požadavky na odolnost proti tukům, olejům nebo jiným uhlovodíkům.
- Potrubí pro řízení stlačeného vzduchu
- Podtlakové potrubí (vhodné pro vakuum do 10x8 mm)
- Rozvodné potrubí všeho druhu
Charakteristika:
- Barva: modrá
- Tloušťka stěny: 1 mm
- Délka válečku: 25 m
- Hadice Ø vnější: 5 mm
- Vnitřní průměr hadice: 3 mm
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: -40 °C
- max. Provozní tlak při 23 °C: 13 bar