• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Hák s ochranou proti odvihnutiu (1 súprava pozostávajúca z 2 kusov)

Č. pol.: 19346
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 19346
EAN/GTIN 4031405193468
Číslo výrobcu 019346
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Háčiky s ochranou proti odvihnutiu (1 sada sa skladá z 2 kusov) ø 35

  • Zabraňuje nežiaducemu zdvíhaniu
  • Zvyšuje stabilitu vodičov
  • 1 sada = 2 kusov

Je v spoločnosti

  • Podniková certifikácia: ISO 9001
  • Podniková certifikácia: EN 1090
  • Podniková certifikácia: EcoVadis
  • RoHS
  • DOSAH
  • Skupina MUNK používa kódex správania
  • Zákon o dodávateľskom reťazci sa nevzťahuje na našu veľkosť
  • Použité materiály sú uvedené v technickej špecifikácii
  • Výroba šetrná k zdrojom: Vlastné fotovoltaické systémy
  • Energeticky účinná spotreba počas výroby: LED osvetlenie
  • Opraviteľnosť, životnosť a kvalita: 15-ročná záruka na sériové výrobky vyrobené v Nemecku
  • Recyklovateľnosť: Väčšina našich výrobkov je vyrobená z hliníka, ocele alebo dreva a môže byť priamo recyklovaná.
  • Sociálne prijateľné pracovné podmienky vo výrobe: Spravodlivé mzdy, rovnosť medzi pohlaviami
  • Ekonomické a recyklovateľné obaly: Žiadne použitie polystyrénu, hlavne použitie dreva a lepenky, malé množstvo plastu
  • Žiadne zdravotné zaťaženie používateľov

Charakteristika:

  • Potrebná montáž: Na montáž pomocou nástrojov
  • Materiál: Hliník
  • Používanie rebríka (DIN EN 131): Profesionálny
  • Dĺžka: 88 mm
  • Šírka: 20 mm
  • Typ háku: oblé
  • Materiálový dizajn: Jasný kov
  • Priemer/podložka do: 35 mm