Závěs pro hliníkový žebřík

Č. pol.: 19262
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19262
EAN/GTIN 4031405192621
Číslo výrobcu 019262
Číslo L L90110 1277
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro žebříky z hliníku nebo sklolaminátu hliníku
  • Včetně Upevňovací materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka sloupce: 23 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem