Digitální tříbodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 70 - 85 mm

Č. pol.: 1924532
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 1924532
EAN/GTIN 4029713050016
Číslo výrobcu 1924532
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Pro průchozí otvory
  • Montážní závit pro výměnu meausring hlav
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodová vnitřní měřící pistole včetně kroužku 70-85 mm, pro průchozí otvory, měřící hlavice vyměnitelné přes připojovací závit, jako indikátor se doporučuje digitální číselník, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 70–85
  • Hloubka měření: 97 mm

Norma:

Factory standard