Digitální tříbodový vnitřní mikrometr IP52 včetně kroužku 125 - 150 mm

Č. pol.: 1923538
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 1923538
EAN/GTIN 4029713049812
Číslo výrobcu 1923538
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0 001 mm / .00005 inch
  • Třída ochrany IP52
  • LCD displej 8,5 mm
  • Zarážka ráčny
  • Pro průchozí otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou

Popis:

DIGI-MET 3bodový vnitřní mikrometr IP52 včetně kroužku 125-150mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD displej 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilní datový výstup, dodávka v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 52
  • Čtení: 0,001 mm
  • Rozsah měření (mm): 125–150
  • Mez chyby (mm): 0,006 mm
  • Mez chyby (µm): 6 µm
  • Hloubka měření: 132 mm

Norma:

DIN 863-4