Softshellová bunda ACCELERATE SAFE, dámská, Hi-vis žlutá/černomodrá, Velikost XS

Č. pol.: 19212-291-17010 XS
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
Číslo položky 19212-291-17010 XS
EAN/GTIN 5711074882649
Číslo výrobcu 19212-291-17010 XS
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Špeciálne navrhnuté a prispôsobené pre ženy
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Uzáver s nepremokavým zipsom a vnútorným ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Predné vrecká s vodotesnými zipsami
  • Nastaviteľná elastická na leme
  • zlepšuje viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dámske fit
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Hrdlo lievika
  • Dvojtónový
  • Uzáver s nepremokavým zipsom a vnútorným ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Predné vrecká s vodotesnými zipsami
  • Vnútorné vrecká
  • Suchý zips na zápästiach
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g / m²
  • 3-vrstvová mäkká škrupina. Môže sa zmenšiť až na 1%.
  • Obvod hrudníka: 76 cm / 30 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie