Patní deska nivello® pro hladké povrchy pro výšku lišty 85/98 mm

Č. pol.: 19212
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19212
EAN/GTIN 4031405192126
Číslo výrobcu 019212
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro žebříky od roku 2019 s vnitřní botou nivello®
  • Výrazně nižší tvrdost Shore
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 32 mm
  • Výška: 13 mm
  • Délka: 95 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem