Nivello® vnitřní patka rok výroby 2005-2018 85x25 mm

Č. pol.: 19203
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pätka rebríka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19203
EAN/GTIN 4031405192034
Číslo výrobcu 019203
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro výrobky z hliníku od roku 2005 do roku 2018
  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 37 mm
  • Výška: 86 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka: 85 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem