Softshellová bunda ACCELERATE SAFE, Pánské, Hi-vis žlutá/černá, Velikost 3XL

Č. pol.: 19202-291-1709 3XL
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
Číslo položky 19202-291-1709 3XL
EAN/GTIN 5711074792023
Číslo výrobcu 19202-291-1709 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Uzáver s nepremokavým zipsom a vnútorným ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Predné vrecká s vodotesnými zipsami
  • Nastaviteľná elastická na leme
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Hrdlo lievika
  • Dvojtónový
  • Uzáver s nepremokavým zipsom a vnútorným ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká s vodotesnými zipsami
  • Vnútorné vrecká
  • Suchý zips na zápästiach
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g / m²
  • 3-vrstvová mäkká škrupina. Môže sa zmenšiť až na 1%.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie