{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 22 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | HSS E SPM | |
| Norma | DIN 327 | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
| Počet zubov Z | 4 | |
| Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
| Celková dĺžka L | 88 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,044 mm | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 191632 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197199072 | |
| Číslo výrobcu | 191632 22 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |