Závěsné tašky COMPLETE, Unisex, Hi-vis žlutá, Velikost ONE

Č. pol.: 19050-711-17 ONE
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
Číslo položky 19050-711-17 ONE
EAN/GTIN 5711074839612
Číslo výrobcu 19050-711-17 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Multifunkčná strečová tkanina kombinuje nízku hmotnosť s vysokou trvanlivosťou a zároveň odpudzuje vodu
  • Textilná výstuhy Kevlar® a CORDURA® na rôznych častiach produktu
  • Na pripevnenie k pevnému pásu, napr. MASKOT® Zanzibar
  • Možno pripevniť na opasok podľa potreby
  • obzvlášť odolné, početné vrecká so zatvoreným dnom

Charakteristika:

  • Ultimátna strečová tkanina s nízkou hmotnosťou a dobrou odolnosťou
  • Vnútorné závesné vrecko so zapínaním na zips
  • Lemované vrecko na mobilný telefón a magnetické zapínanie
  • Veľmi odolné a veľa vreciek
  • Textilná výstuhy Kevlar® a CORDURA® na rôznych častiach produktu
  • Podľa potreby sa dá pripevniť k opasku
  • Na pripevnenie k pevnému pásu, napr.
  • B
  • 0352A-990
  • Rozmery 20 x 24 cm
  • Zloženie tkaniny: 92% polyester/8% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 265 g / m²
  • KONEČNÝ ÚSEK. Môže sa zmenšiť až na 2%. Výrobok má certifikáciu, že si zachováva svoje vlastnosti pri 50 umývaniach v domácnosti.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie