Křížový šroubovák Phillips

Č. pol.: 190.0-100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 190.0-100
EAN/GTIN 7610733018604
Číslo výrobcu PB 190.0-100
Číslo L L60060 1449

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro křížové šrouby
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, úspora místa a univerzální použití
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 100 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 0
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 190 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm