Zimní bunda pro děti ACCELERATE, Děti, Černá, Velikost 104

Č. pol.: 18935-249-09 104
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
Číslo položky 18935-249-09 104
EAN/GTIN 5711074681457
Číslo výrobcu 18935-249-09 104
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vetruodolný a vodoodpudivý
  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Odnímateľná kapucňa s podšívkou
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Rebrované manžety na zápästí sa dobre zatvárajú a udržujú chlad
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Vetruodolný a vodoodpudivý
  • Švy sú lepené
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa s elastickou vložkou
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Obvod hrudníka: 54 cm / 21 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie