Sněhová kombinéza pro děti ACCELERATE, Děti, Trávově zelená/zelená, Velikost 116

Č. pol.: 18919-231-33303 116
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
Číslo položky 18919-231-33303 116
EAN/GTIN 5711074712342
Číslo výrobcu 18919-231-33303 116
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Odnímateľná kapucňa s podšívkou
  • Výstuže vyrobené z látky CORDURA® v obzvlášť namáhaných oblastiach zaručujú vysokú odolnosť a dlhú životnosť
  • Extra dlhý zips s ochranným pásom pre ochranu proti počasiu na vonkajších lemoch nôh, pre jednoduché použitie s topánkami
  • Boot slučky
  • zlepšili viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa s elastickou vložkou
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Elastický pás
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • CORDURA® vystuženie tkanín na rôznych častiach produktu
  • Zapínanie na zips na vonkajšej strane nohy
  • Boot slučky
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g / m²
  • ripstop. Vodný stĺpec > 10,000 mm podľa EN ISO 811. Môže sa zmenšiť až na 2%.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie