Termovesta UNIQUE, Unisex, chrpová modrá/Černomodrá, Velikost 4XL

Č. pol.: 18665-318-11010 4XL
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
Číslo položky 18665-318-11010 4XL
EAN/GTIN 5711074720996
Číslo výrobcu 18665-318-11010 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Vodoodpudivý
  • Elastická látka na bokoch ponúka zvýšený rozsah pohybu
  • Elastické manžety sa dobre zatvárajú a zabezpečujú, aby teplo zostalo na tele, zlepšovalo viditeľnosť do prostredia pomocou
  • reflexných efektov

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • D-krúžok
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Strečová tkanina na bokoch a hrudi
  • Elastické manžety
  • Gumová páska v spodnom okraji
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie