Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, zasunutá, upínacia klieština 250 430E (ER25 Ø2-16) Nástupnícky článok: (MNR) 226521, 80.2525E332RLIM

Č. pol.: 186564
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
Číslo položky 186564
EAN/GTIN 4069739302621
Číslo výrobcu 80.2525E332RLIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI25, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 80.2525E332RLIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 101 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 75 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480