Termobunda UNIQUE, Unisex, Černomodrá, Velikost 2XL

Č. pol.: 18615-318-010 2XL
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
Číslo položky 18615-318-010 2XL
EAN/GTIN 5711074721511
Číslo výrobcu 18615-318-010 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Vodoodpudivý
  • Ergonomicky tvarované rukávy, ktoré sú tvarované podľa prirodzených pohybov ramien
  • Elastický materiál na bokoch ponúka zvýšenú voľnosť pohybu
  • zlepšenú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Prsné vrecko so zipsom
  • D-krúžok
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Strečová tkanina na bokoch a hrudi
  • Elastický pás na zápästí
  • Gumová páska v spodnom okraji
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter.
  • Obvod hrudníka: 116 cm / 45.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie