Kombinéza s kapsami na kolenou ACCELERATE, Pánské, Černá, Velikost 76C54

Č. pol.: 18569-442-09 76C54
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
Číslo položky 18569-442-09 76C54
EAN/GTIN 5711074695485
Číslo výrobcu 18569-442-09 76C54
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Početné vložky z elastického materiálu, ktoré ponúkajú jedinečný rozsah pohybu
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Vrecká na koleno vyrobené z odolného materiálu CORDURA® sú nastaviteľné, takže ochrana kolena je vždy optimálne umiestnená
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie
  • K dispozícii v troch rôznych dĺžkach strie ako štandard, pre najlepšie prispôsobenie a najlepšie umiestnené detaily
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Časti výrobku sú vyrobené zo strečovej tkaniny
  • Kombinácia ľahkej tkaniny kvality 442 a ULTIMÁTNEJ STREČOVEJ tkaniny kvality 511
  • Dvojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Vrecká sú integrované do dizajnu
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s vreckom na mobilný telefón a chlopňou so skrytým gombíkom
  • Pás je nastaviteľný
  • Pútka na opasok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytým snap tlačidlom a integrovaným držiakom na ID kartu
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Skladacia taška na rule z látky CORDURA® s extra vreckami
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D)
  • Jednoduché individuálne nastavenie výšky vrecka na koleno
  • S tlakom a reflexmi
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Keprová.
  • Dĺžka kroku: 76 cm / 30 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 76 cm / 30 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie