Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia V5 nadväzujúci článok: (MNR) 223576, 40.50V5KR5480

Č. pol.: 185511
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
Číslo položky 185511
EAN/GTIN 4069739300290
Číslo výrobcu 40.50V5KR5480
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.50V5KR5480
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 96
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 105,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 105,5 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia V5
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480