Bunda, Stretchové vložky Pracovní bunda, Pánské, Černomodrá, Velikost L

Č. pol.: 18509-442-010 L
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
Číslo položky 18509-442-010 L
EAN/GTIN 5711074653638
Číslo výrobcu 18509-442-010 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Početné vložky z elastického materiálu, ktoré ponúkajú jedinečný rozsah pohybu
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Vďaka reflexným účinkom
  • je výrobok vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Časti výrobku sú vyrobené zo strečovej tkaniny
  • Kombinácia ľahkej tkaniny kvality 442 a ULTIMÁTNEJ STREČOVEJ tkaniny kvality 511
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Nastavenie tlačidiel na zápästí a spodnom okraji
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie