Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1846B-4
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
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1846B-4
EAN/GTIN 4000896006885
Číslo výrobcu 1846B-4
Číslo L L60140 924
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hroty zahnuté v úhlu 90° (tvar D)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar D
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 310 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg