Vesta ACCELERATE, Pánská, Tmavě antracitová/černá, Velikost L

Č. pol.: 18365-511-1809 L
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
Číslo položky 18365-511-1809 L
EAN/GTIN 5711074657315
Číslo výrobcu 18365-511-1809 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina je elastická vo všetkých smeroch a ponúka neprekonateľnú slobodu pohybu, kde nič nestiesní alebo neobťažuje
  • Multifunkčná strečová tkanina kombinuje nízku hmotnosť s veľmi vysokou trvanlivosťou a je tiež vodoodpudivá
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie
  • Vďaka zipsu a ochrannému pásu proti poveternostným vplyvom, ktorý chráni vietor
  • , zlepšuje viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • S vodoodpudivou úpravou
  • Ultimátna strečová tkanina s nízkou hmotnosťou a dobrou odolnosťou
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Pás s nastavením tlačidla
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 88% polyester/12% elastolefín
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g / m²
  • KONEČNÝ ÚSEK.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie