Čepice COMPLETE, Unisex, Tmavě antracitová melírovaná, Velikost ONE

Č. pol.: 18350-803-189 ONE
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
Číslo položky 18350-803-189 ONE
EAN/GTIN 5711074742844
Číslo výrobcu 18350-803-189 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina
  • Materiál je izolovaný a odvádza pot
  • Elastic, prispôsobuje sa tvaru hlavy

Charakteristika:

  • Elastický, prispôsobí sa tvaru hlavy
  • Strečová tkanina
  • Materiál je izolovaný a odvádza pot
  • Zloženie tkaniny: 65% vlna/35% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g / m²
  • Jedna džersejová tkanina.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 30 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie