Zimní bunda ACCELERATE, dámská, Černá, Velikost S

Č. pol.: 18345-231-09 S
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
Číslo položky 18345-231-09 S
EAN/GTIN 5711074684618
Číslo výrobcu 18345-231-09 S
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Špeciálne navrhnuté a prispôsobené pre ženy
  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Rukávy s výstužou CORDURA®
  • Zips v zadnej podšívke pre uchytenie potlače/výšivky
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dámske fit
  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Podšívka na zips vzadu pre logo/výšivku
  • Rukávy s výstužou CORDURA®
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g / m²
  • Ripstop. Vodný stĺpec > 10,000 mm podľa EN ISO 811. Môže sa zmenšiť až na 2%.
  • Obvod hrudníka: 82 cm / 32 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 342 3/WP (2.103 CLO)
  • EN 343 3/1 (2.103 CLO)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie