Ocelové pravítko, plně flexibilní 450 mm ocel, metrické

Č. pol.: 182-251
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
Druh produktu Pravítko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 182-251
EAN/GTIN 4946368046389
Číslo výrobcu 182-251
Číslo L L40010 10136
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 450
Přesnost: +0,15 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1 mm / 0,5 mm (oboustranně)
Hmotnost: 1400
Palcová/metrická: Metrická