Slepé nity UniversalGrip hliník/oceľ 4,0 x 10, 250 kusov

Č. pol.: 1818484
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
Číslo položky 1818484
EAN/GTIN 4007081129121
Číslo výrobcu 1818484
Číslo L L70291 102662
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

UniversalGrip - spojka PolyGrip pre ťažko prístupné miesta nitovania
Použitie predĺžených nosníkov sa odporúča pri aplikáciách, pri ktorých je vzhľadom na konštrukciu veľmi málo miesta pre obrábací nástroj (zasahujúce hrany, hlboké zapustenia). Na to je však nevyhnutný slepý nit s predĺženým tŕňom. Na tieto aplikácie je teraz k dispozícii slepý nit UniversalGrip. UniversalGrip spája výhody PolyGrip s výhodami predĺženého nitovacieho tŕňa a možno ho použiť so všetkými našimi nosníkmi so špeciálnymi dĺžkami.

Oblasť použitia:
  • Ťažko prístupné body nitov akéhokoľvek druhu, napr. nity v profiloch
  • Nitovanie v blízkosti okrajov súčiastky
Výhody systému UniversalGrip:
  • Dlhý nitovací tŕň - umožňuje použitie predĺžených nástavcov
  • Veľký rozsah upínania - jeden rozmer môže nahradiť až päť štandardných rozmerov
  • Úsporný - možno ho používať so štandardným zariadením a predĺženým štandardným náustkom
  • Štandardizácia - aj v prípade malých ročných požiadaviek

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 4,1 mm
  • max. Rozsah upínania: 6,5 mm
  • min. Rozsah upínania: 0,5 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • plynotesné/vodotesné: nie
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 0,5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 6,5 mm
  • Priemer hlavy: 8 mm