Bunda ACCELERATE, Pánské, Trávově zelená/zelená, Velikost 3XL

Č. pol.: 18101-511-33303 3XL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 18101-511-33303 3XL
EAN/GTIN 5711074658695
Číslo výrobcu 18101-511-33303 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina je elastická vo všetkých smeroch a ponúka neprekonateľnú slobodu pohybu, kde nič nestiesní alebo neobťažuje
  • Multifunkčná strečová tkanina kombinuje nízku hmotnosť s veľmi vysokou trvanlivosťou a je tiež vodoodpudivá
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Ergonomicky tvarované rukávy, ktoré sú tvarované podľa prirodzených pohybov ramien
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • S vodoodpudivou úpravou
  • Ultimátna strečová tkanina s nízkou hmotnosťou a dobrou odolnosťou
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Nastavenie tlačidiel na zápästí a spodnom okraji
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 88% polyester/12% elastolefín
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g / m²
  • KONEČNÝ ÚSEK.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka