Termobunda ACCELERATE, dámská, Černomodrá, Velikost XL

Č. pol.: 18025-318-010 XL
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
Číslo položky 18025-318-010 XL
EAN/GTIN 5711074670659
Číslo výrobcu 18025-318-010 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Špeciálne navrhnuté a prispôsobené pre ženy
  • Jedinečná izolácia
  • CLIMASCOT® účinne hreje, je ľahká, mäkká a dá sa stlačiť na malý objem.
  • Vďaka nízkej plniacej hmotnosti a špeciálnemu zloženiu podšívky sa výrobok môže optimálne nosiť ako izolačná stredná vrstva oblečenia
  • Vodoodpudivý
  • Elastická látka na bokoch ponúka zvýšený rozsah pohybu
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dámske fit
  • Vodoodpudivý
  • S ľahkou izoláciou CLIMASCOT®
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Vnútorné vrecká
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Elastický pás na zápästí
  • Strečová tkanina na bokoch a hrudi
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter. Môže sa zmenšiť až na 3%.
  • Obvod bokov: 116 cm / 45.5 palcov
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie