Držiak upínacieho puzdra, upínacie puzdro ER32, 320 470E, 31.3032LCTXRLTFR

Č. pol.: 180109
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
Číslo položky 180109
EAN/GTIN 4069739288826
Číslo výrobcu 31.3032LCTXRLTFR
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, držiak upínacieho puzdra, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.3032LCTXRLTFR
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 64
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 130 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie