Bunda vyztužená ACCELERATE, Pánské, Červená/černá, Velikost 4XL

Č. pol.: 18001-249-20209 4XL
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
Číslo položky 18001-249-20209 4XL
EAN/GTIN 5711074649310
Číslo výrobcu 18001-249-20209 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vietor a vodotesný
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Rebrované manžety na zápästí sa dobre zatvárajú a udržujú chlad
  • Elastický lem nastaviteľný
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Vietor a vodotesný
  • Švy sú lepené
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Držiak ID karty je odnímateľný
  • Prsné vrecko so zipsom
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • S tlakom a reflexmi
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie