Kleště na pojistné kroužky - rovné

Č. pol.: 179A.9
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 179A.9
EAN/GTIN 3148518230315
Číslo výrobcu 179A.9
Číslo L L60130 3187
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
  • Kód barvy: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115